Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust ⌀ 6 mm dugački 7410

Artikl br.: 079457 7410
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazna snaga 250 W
maksimalan broj okretaja 27.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 78 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
⌀ steznih kliješta 6 mm
Težina 0,65 kg
Radna buka 76 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 4,9 m/s2
Duljina 275 mm
Vrsta proizvoda Ravna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079457 7410
EAN / GTIN 015451781538
Broj proizvođača 8941074100

Opis

Izvedba:

Mini štapna brusilica s velikim brojem okretaja u praznom hodu za tiho i učinkovito brušenje. Preciznost učinka i kontrole pomoću ugrađenog regulatora broja okretaja.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu čahuru od 1× 1/4 cola i 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu