{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazna snaga | 250 W | |
maksimalan broj okretaja | 28.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 78 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
⌀ steznih kliješta | 6 mm | |
Težina | 0,5 kg | |
Radna buka | 76,2 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,6 m/s2 | |
Duljina | 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravna brusilica |
Broj artikla | 079456 7405 | |
EAN / GTIN | 015451781507 | |
Broj proizvođača | 8941074050 |