Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust ⌀ 6 mm G2412

Artikl br.: 079452 G2412
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača G2412-1
Izlazna snaga 350 W
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 618 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
Težina 0,5 kg
Radna buka 79 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina 180 mm
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Broj proizvođača 8423031221

Opis

Izvedba:

Pneumatska ravna brusilica. Robustna i mirna. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje.
⌀ stezne čahure 6 mm.
Kratka izvedba, maksimalni broj okretaja 20000 1/min.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu