Pneumatska ravna brusilica 48325

Artikl br.: 079443 48325
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 48325
    Izlazna snaga 298 W
    maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
    maksimalna potreba za zrakom 648 l/min
    Priključni navoj NPT
    Priključak tlačnog zraka 1/4 col
    ⌀ steznih kliješta 6 mm
    Težina 0,41 kg
    Radna buka 79 dB(A)
    maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
    Duljina 202 mm
    Vrsta proizvoda Ravni brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 079443 48325
    EAN / GTIN 616026483255
    Broj proizvođača 48325

    Opis

    Izvedba:

    Dynabrade − pneumatska ravna brusilica. Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom.
    Kompaktna ravna brusilica od 300 W s maksimalnim brojem okretaja od 25.000 o/min. Nadzor nad brojem okretaja za konstantan broj okretaja pod opterećenjem. Predloženi filtar produžuje vijek trajanja alata.

    Opseg isporuke:

    Uključuje: potrebna nazuvica.