{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazna snaga | 63 W | |
maksimalan broj okretaja | 100.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 170 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
⌀ steznih kliješta | 3 mm | |
Težina | 0,15 kg | |
Radna buka | 70 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Duljina | 135 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 079440 SPT100R | |
EAN / GTIN | 5390145244663 |