Pneumatska ravna brusilica SMP60

Artikl br.: 079440 SMP60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SPM 60 R
Izlazna snaga 85 W
maksimalan broj okretaja 60.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 230 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
⌀ steznih kliješta 3 mm
Težina 0,17 kg
Radna buka 68 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina 140 mm
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079440 SMP60
EAN / GTIN 5000630
Broj proizvođača SPM60R

Opis

Izvedba:

ATA – Pneumatska ravna brusilica sa steznim čahurama od 3 mm za fino glodanje, brušenje i graviranje. Ugrađeni predfiltar.
Mala brusilica s turbinskim pogonom s maksimalnim brojem okretaja od 60 000 o/min.