{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 7550-A | |
Izlazna snaga | 840 W | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 1.134 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
maksimalne vibracije prema EN | 7 m/s2 | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 1,6 kg | |
Radna buka | 85 dB(A) | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Broj proizvođača | CP7550A |