{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
Oznaka proizvođača | G2302 | |
Izlazna snaga | 175 W | |
maksimalan broj okretaja | 17.000 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 534 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
maksimalni ⌀ diska | 75 mm | |
minimalni ⌀ diska | 50 mm | |
Težina | 0,6 kg | |
Radna buka | 81 dB(A) | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 079311 G2302 | |
EAN / GTIN | 7322590019815 | |
Broj proizvođača | 8423031214 |