Pneumatski udarni odvijač ATEX, tip: 6748EX

Artikl br.: 079220 6748EX
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
oznaka proizvođača 6748EX
Područje okretnog momenta 180 Nm - 760 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M20
maksimalan broj okretaja 8.400 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
maksimalna potreba za zrakom 852 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 2,4 kg
Radna buka 93 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 8,7 m/s2
Duljina 200 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079220 6748EX
Kopija
EAN / GTIN 015451720612
Kopija
Broj proizvođača 6151590570
Kopija
Manufacturer Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Učinkovit, dugovječni udarni mehanizam s dvostrukim čekićem u uljnoj kupki. Jednostavno upravljanje jednom rukom. Balansirana ručka za jednostavno i ergonomsko rukovanje s kukom za vješanje koja služi za pričvršćivanje na oprugu. SATEX certifikatom.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu