Pneumatski kutni udarni odvijač kompaktno 7737

Artikl br.: 079200 7737
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 7737
    Područje okretnog momenta 34 Nm - 224 Nm
    maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M20
    maksimalan broj okretaja 9.000 min-1
    Pogonski profil prihvata za alat Četverokut
    Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
    maksimalna potreba za zrakom 703,8 l/min
    Priključni navoj NPT
    Priključak tlačnog zraka 1/4 col
    preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
    Težina 1,12 kg
    Radna buka 93 dB(A)
    maksimalne vibracije prema EN 10,3 m/s2
    Duljina 240 mm
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 079200 7737
    EAN / GTIN 015451761158
    Broj proizvođača 8941077370

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktan, snažan kutni udarni odvijač s aluminijskim kućištem. Plosnata konstrukcija. 250 Nm okretni moment pri samo 1,12 kg. Upravljanje jednom rukom i dugovječan udarni mehanizam s jednim čekićem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu