{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 500 Nm | |
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) | M20 | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | 4-kut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
maksimalna potreba za zrakom | 113 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
Radna buka | 90,1 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 4,89 m/s2 | |
Duljina | 277 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 079194 9012ATT | |
EAN / GTIN | 4000896234738 | |
Broj proizvođača | 9012ATT |