{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.356 Nm | |
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) | M20 | |
maksimalan broj okretaja | 8.300 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | 4-kut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
maksimalna potreba za zrakom | 147,2 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 1,6 kg | |
Radna buka | 99,7 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 8,69 m/s2 | |
Duljina | 128 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 079193 9012TT | |
EAN / GTIN | 4000896226924 | |
Broj proizvođača | 9012TT |