{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.085 Nm | |
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) | M32 | |
maksimalan broj okretaja | 7.300 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | 4-kut | |
Dimenzije prihvata za alat | 3/4 col | |
maksimalna potreba za zrakom | 153 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 3/8 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 2,1 kg | |
Radna buka | 104 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 7,47 m/s2 | |
Duljina | 188 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 079192 9013M | |
EAN / GTIN | 4000896212347 | |
Broj proizvođača | 9013M |