Pneumatski udarni odvijač W2920

Artikl br.: 079171 W2920
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača W2920
    Područje okretnog momenta 300 Nm - 1.450 Nm
    maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M30
    maksimalan broj okretaja 5.500 min-1
    Pogonski profil prihvata za alat
    Dimenzije prihvata za alat 3/4 col
    Oblik konstrukcije Pištolj
    maksimalna potreba za zrakom 1.620 l/min
    Priključni navoj BSP
    Priključak tlačnog zraka 3/8 col
    preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 13 mm
    Težina 3,2 kg
    Radna buka 96 dB(A)
    maksimalne vibracije prema EN 10,2 m/s2
    Duljina 218 mm
    Visina 206 mm
    Desni/lijevi hod Da
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 079171 W2920
    EAN / GTIN 7322590051280
    Broj proizvođača 8434124853

    Opis

    Izvedba:

    Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
    Učinkoviti udarni odvijač.
    Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za desni / lijevi hod.
    • Snažni mehanizam s dvostrukim čekićem.
    • Mala težina s visokim učinkom.
    • Kompozitno kućište i ručka visoke izdržljivosti.
    • Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.
    • Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.

    Upotreba:

    Prikladno za zahtjevne primjene.

    Zamjenski dio:

    Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu