Pneumatski udarni odvijač W2911

Artikl br.: 079171 W2911
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača W2911
Područje okretnog momenta 150 Nm - 400 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M14
maksimalan broj okretaja 7.300 min-1
Pogonski profil prihvata za alat
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Oblik konstrukcije Pištolj
maksimalna potreba za zrakom 1.020 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 1,2 kg
Radna buka 92 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 5,1 m/s2
Duljina 160 mm
Visina 178 mm
Desni/lijevi hod Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079171 W2911
EAN / GTIN 7322590051303
Broj proizvođača 8434124851

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Učinkoviti udarni odvijač.
Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za desni / lijevi hod.
  • Snažan udarni mehanizam s dvostrukim čekićem.
  • Mala težina uz velik učinak.
  • Kompozitno kućište i drška s dugim vijekom trajanja.
  • Tri stupanja okretnog momenta.
  • Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.
  • Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.

Upotreba:

Prikladno za zahtjevne primjene.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu