Pneumatski udarni odvijač W2910

Artikl br.: 079171 W2910
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača W2910
    Područje okretnog momenta 150 Nm - 400 Nm
    maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M14
    maksimalan broj okretaja 6.500 min-1
    Pogonski profil prihvata za alat
    Dimenzije prihvata za alat 3/8 col
    Oblik konstrukcije Pištolj
    maksimalna potreba za zrakom 1.020 l/min
    Priključni navoj BSP
    Priključak tlačnog zraka 1/4 col
    preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
    Težina 1,2 kg
    Radna buka 89 dB(A)
    maksimalne vibracije prema EN 3,3 m/s2
    Duljina 160 mm
    Visina 178 mm
    Desni/lijevi hod Da
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 079171 W2910
    EAN / GTIN 7322590051310
    Broj proizvođača 8434124850

    Opis

    Izvedba:

    Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
    Učinkoviti udarni odvijač.
    Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za desni / lijevi hod.
    • Snažan udarni mehanizam s dvostrukim čekićem.
    • Mala težina uz velik učinak.
    • Kompozitno kućište i drška s dugim vijekom trajanja.
    • Tri stupanja okretnog momenta.
    • Ergonomska ručka s dobrom izolacijom.
    • Prebacivanje lijevi-desni hod pomoću dva pritiska tipke.

    Upotreba:

    Prikladno za zahtjevne primjene.

    Zamjenski dio:

    Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu