Pneumatski udarni odvijač W2428

Artikl br.: 079171 W2428
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača W2428
Područje okretnog momenta 800 Nm - 1.600 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M33
maksimalan broj okretaja 5.000 min-1
Pogonski profil prihvata za alat
Dimenzije prihvata za alat 1 col
Oblik konstrukcije Ravno
maksimalna potreba za zrakom 2.880 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/2 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 19 mm
Težina 10,5 kg
Radna buka 98 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 10,67 m/s2
Duljina 345 mm
Visina 131 mm
Desni/lijevi hod Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079171 W2428
EAN / GTIN 7322590051211
Broj proizvođača 8434124860

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Učinkoviti udarni odvijač.
Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za desni / lijevi hod.
  • Otporni udarni mehanizam s jednim čekićem.
  • Udarni mehanizam proizvodi mekanije udarce i slabije vibracije.
  • Tri stupanja okretnog momenta za desni i lijevi hod.
  • Dodatna drška za bolje rukovanje.
  • Otporno aluminijsko i magnezijsko kućište.
  • Visoki okretni moment zahvaljujući učinkovitom motoru s lamelama.

Upotreba:

Prikladno za teške radove demontaže.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu