Pneumatski udarni odvijač, tip: W2411

Artikl br.: 079171 W2411
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
oznaka proizvođača W2411
Područje okretnog momenta 13 Nm - 80 Nm
maksimalni ⌀ vijka (8.8−12.9) M10
maksimalan broj okretaja 7.000 min-1
Pogonski profil prihvata za alat
Dimenzije prihvata za alat 3/8 col
Oblik konstrukcije Pištolj
maksimalna potreba za zrakom 678 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 1 kg
Radna buka 88 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 7 m/s2
Duljina 154 mm
Visina 165 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079171 W2411
Kopija
EAN / GTIN 7322590051266
Kopija
Broj proizvođača 8434124855
Kopija
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Učinkoviti udarni odvijač.
Odvod ispušnog zraka preko ručke, može se preusmjeriti za desni / lijevi hod.
  • Dobro izbalansirano i ergonomsko.

Upotreba:

Prikladan za jednostavnije poslovne montaže.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu