Pneumatski odvijač s isključivanjem S2426L

Artikl br.: 079165 S2426L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača S2426L
Područje okretnog momenta 1,2 Nm - 2,6 Nm
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) M4
maksimalan broj okretaja 1.500 min-1
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
Oblik konstrukcije Štap
maksimalna potreba za zrakom 360 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 0,9 kg
Radna buka 73 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079165 S2426L
EAN / GTIN 7322590017033
Broj proizvođača S2426-L

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
  • Precizna, otporna na trošenje spojka za isključenje.
  • Izuzetna koncentričnost.

Posebno prikladan za serijska vijčana spajanja s držačem bitova za brzu izmjenu za oštrice E 6,3 (vidi art. 674200 slj. str).
Bez ulja − nisu potrebna dodatna pneumatska sredstva za podmazivanje.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu