{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | S2308 | |
Područje okretnog momenta | 2,5 − 11 Nm | |
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) | M6 | |
maksimalan broj okretaja | 950 min-1 | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Oblik konstrukcije | Pištolj | |
maksimalna potreba za zrakom | 504 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 1,1 kg | |
Radna buka | 82 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 079163 S2308 | |
EAN / GTIN | 7322590010027 | |
Broj proizvođača | S2308-C |