Pneumatski odvijač s račnom 9427

Artikl br.: 079122 9427
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 9427
    Područje okretnog momenta 7 Nm - 35 Nm
    maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) M8
    maksimalan broj okretaja 270 min-1
    Dimenzije prihvata za alat 3/8 col
    maksimalna potreba za zrakom 336 l/min
    Priključni navoj BSP
    Priključak tlačnog zraka 1/4 col
    preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
    Težina 0,5 kg
    Radna buka 93 dB(A)
    maksimalne vibracije prema EN 5 m/s2
    Duljina 130 mm
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 079122 9427
    EAN / GTIN 015451652111
    Broj proizvođača 6151919427

    Opis

    Izvedba:

    Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
    Mini pneumatski odvijač s račnom ukupne duljine od 130 mm. Tipka za brzo izmjenjivanje za zamjenu nastavaka za nasadni ključ.

    Zamjenski dio:

    Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovito održavanje isporučive su na upit za većinu Atlas Copco pneumatskih alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu