Pneumatska bušilica D2116RQ

Artikl br.: 079051 D2116RQ
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača D2116RQ
Izlazna snaga 250 W
maksimalan broj okretaja 0 min-1 - 2.400 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 10 mm
maksimalna potreba za zrakom 600 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 1 kg
Radna buka 82 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina 211 mm
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079051 D2116RQ
EAN / GTIN 7322590044060
Broj proizvođača D2116-RQ

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Snažna i u radu vrlo tiha serija bušilica u obliku pištolja sa snagom bušenja do 13 mm u čeliku. Odvod otpadnog zraka preko drške sprječava da se podigne odvojena čestica od bušenja. S glavom bušilice brzog stezanja.
Uključivo preusmjerni ventil za desni / lijevi hod (za primjenu kao odvijač ili svrdlo za navoje).

Opseg isporuke:

Uključuje brzosteznu glavu.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu