{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | IB 10/8 L2P | |
Prihvat snaga | 1.500 W | |
Duljina | 845 mm | |
širina | 440 mm | |
Visina | 938 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Radni tlak | 0,7 – 10 bar | |
Protok volumena zraka | 4.200 l/h - 48.000 l/h | |
Težina | 92 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za čišćenje suhim ledom |
Broj artikla | 078573 IB10/8L2P | |
EAN / GTIN | 4054278294247 | |
Broj proizvođača | 1.574-200.0 |