{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | HD 6/15 M Plus *EU | |
Prihvat snaga | 3.100 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Osiguranje mreže | 16 A | |
Radni tlak | 150 bar | |
Protok | 560 l/h | |
Težina | 30 kg | |
Vrsta proizvoda | Visokotlačni čistač |
Broj artikla | 078571 HD615MPLUS | |
EAN / GTIN | 4054278359960 | |
Broj proizvođača | 1.150-932.0 |