{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | VHO 200 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 2.400 W | |
Obujam spremnika | 75 l | |
Duljina | 580 mm | |
širina | 880 mm | |
Visina | 1.230 mm | |
Broj turbina | 1 | |
Protok volumena zraka | 55 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Radna buka | 70 dB(A) | |
Težina | 60 kg | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 078559 VHO200 | |
EAN / GTIN | 5711145490681 | |
Broj proizvođača | 4010400054 |