Stroj za metenje KM 70/15 C KM70/15C

Artikl br.: 078553 KM70/15C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača KM 70/15 C
Obujam spremnika 42 l
Duljina 795 mm
širina 400 mm
Visina 935 mm
Teoretski učinak površine 2.800 m2/h
Radna širina s bočnom metlom 700 mm
Težina 20 kg
Vrsta proizvoda Stroj za metenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078553 KM70/15C
EAN / GTIN 4039784718067
Broj proizvođača 15171510

Opis

Izvedba:

Ručni stroj za metenje s bočnim metlicama koje se mogu podešavati bez alata i glavnim valjkom za metenje za optimalno čišćenje i kod promjenjivih karakteristika tla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu