{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SW200 | |
Obujam spremnika | 38 l | |
Duljina | 1.470 mm | |
širina | 850 mm | |
Visina | 1.120 mm | |
Teoretski učinak površine | 2.800 m2/h | |
Radna širina s bočnom metlom | 700 mm | |
Težina | 19,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Stroj za metenje |
Broj artikla | 078550 SW200 | |
EAN / GTIN | 5715492191963 | |
Broj proizvođača | 50000493 |