{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | ATTIX 751-11 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.500 W | |
Obujam spremnika | 70 l | |
Duljina | 605 mm | |
širina | 580 mm | |
Visina | 970 mm | |
Duljina usisne cijevi | 4 m | |
⌀ crijeva | 36 mm | |
Duljina kabela | 7,5 m | |
Broj turbina | 1 | |
Protok volumena zraka | 60 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Stupanj odvajanja | 99,9 % | |
Radna buka | 57 dB(A) | |
Težina | 25 kg | |
Filtarski sustav | PET filc filtar | |
Posebnost | Ekstremno tih | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 078541 751-11 | |
EAN / GTIN | 4005337064141 | |
Broj proizvođača | 302001523 |