Asortiman za usisavanje odvojenih čestica i tekućina., nazivna širina priključka: DN40

Artikl br.: 078529 DN40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna širina priključka Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ nazivna širina priključka za crijevo 40 mm
prikladno za IVR-L40, IVR-L65/20
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078529 DN40
EAN / GTIN 4054278687407
Broj proizvođača 9.989-657.0
Manufacturer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Odgovara:

Industrijski usisivač br. 078522.

Opseg isporuke:

1 PU usisno crijevo (3 m) otporno na ulje i rezove, 1 savijena ručna cijev, 1 produžetak, 1 podna mlaznica, 1 elastična mlaznica.

Napomena:

Adapter DN 50 na DN 40 možete pronaći pod br. 078533 Vel. DN 40.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu