ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorska klamerica / taker, Oznaka proizvođača: J214EA

Artikl br.: 078409 J214EA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača J-214
maksimalna dubina zabijanja hvataljki 14 mm
odgovarajući tip hvataljki E, A
Težina 2,7 kg
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Klamerica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078409 J214EA
Broj proizvođača 031-0356

Opis

Izvedba:

Praktična i ergonomska profesionalna klamerica za precizno zabijanje finih spajalica i spajalica s plitkom niti kao i čavala.
  • Sustav punjenja zaliha za brzo, neproblematično punjenje.
  • Distantni graničnik za paralelno postavljanje nizova spajalica.
  • Podešavanje sile udara.
  • Patentirana sigurnosna deblokada.
  • Dobar pristup i na suženim mjestima.
  • Prozorčić za vizualnu kontrolu punjenja spajalica.
Praktična akumulatorska klamerica sa Soft-Touch-površinom drške. Osigurač za kontrolu oslobađanja udarca. LED lampice za osvjetljenje radnog mjesta.

Opseg isporuke:

Uključuje litij-ionski akumulator, punjač i transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod art. 078408.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu