• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ručna klamerica / taker, Oznaka proizvođača: J29

Artikl br.: 078407 J29

Odaberite varijacije i količinu artikla

Oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača J-29
maksimalna dubina zabijanja hvataljki 16 mm
odgovarajući tip hvataljki E, A, D, H, G
Težina 1 kg
Vrsta proizvoda Klamerica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078407 J29
EAN / GTIN 4009729058015
Broj proizvođača 030-0432
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Opis

Izvedba:

Praktična i ergonomska profesionalna klamerica za precizno zabijanje finih spajalica i spajalica s plitkom niti kao i čavala.
Dugotrajna profesionalna klamerica od robusnog, beztrzajnog kućišta od cinkovog tlačnog lijeva. Funkcija naknadnog udara jamči sigurno zabijanje spajalica.
  • Sustav punjenja zaliha za brzo, neproblematično punjenje.
  • Distantni graničnik za paralelno postavljanje nizova spajalica.
  • Podešavanje sile udara.
  • Patentirana sigurnosna deblokada.
  • Dobar pristup i na suženim mjestima.
  • Prozorčić za vizualnu kontrolu punjenja spajalica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu