Akumulatorski fen za vrući zrak, Tip: M18BHG

Artikl br.: 078335 M18BHG
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača M18BHG-0
Temperatura zraka 470 °C
Protok volumena zraka 170 l/min
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj stupnjeva temperature 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Broj sadržanih baterija 0
Težina 670 g
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078335 M18BHG
EAN / GTIN 4058546029432
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Vrući baterijski fen s postavkom temperature do najviše 470°
  • Brzo zagrijavanje za samo 6 sekundi
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uklj. reflektorsku mlaznicu i redukcijsku mlaznicu.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, početne setove i punjače za Milwaukee
sustav od 18 V pod brojem 073808 – br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu