Akumulatorski fen za vrući zrak, Tip: GHG18V50

Artikl br.: 078334 GHG18V50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GHG18V-50
Temperatura zraka 300 °C - 500 °C
Protok volumena zraka 175 l/min
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj stupnjeva temperature 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Broj sadržanih baterija 0
Težina 590 g
Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Vrsta proizvoda Fen za vrući zrak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Broj proizvođača 06012A6501

Opis

Izvedba:

Akumulatorski industrijski fen, 2 opcije za temperaturu (300 ° / 500 °)
  • Brzo zagrijavanje, u samo 6 sekundi do 300 °.
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.
  • Kompatibilan sa svim Bosch mlaznicama fena za vrući zrak s kabelom.

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uklj. L-BOXX, reflektorsku mlaznicu i redukcijsku mlaznicu.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, starter setove i punjače za Bosch 18V
sustav možete pronaći pod br. 073851 – br. 073858 i br. 073863 – br.
073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu