Indukcijski grijač iDuctor Power W2300, tip: W2300KIT_B

Artikl br.: 078332 W2300KIT_B
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Napon 230 V
Frekvencijsko područje 50 Hz - 60 Hz
Izlazna snaga 2.300 W
Duljina 490 mm
širina 390 mm
Visina 130 mm
Težina 4 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
IP-klasa zaštite IP 20
Vrsta proizvoda Indukcijski grijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Broj proizvođača 8718868455062
Manufacturer iDtools International BV, Pennendijk 9, 4851 VB ULVENHOUT, Nederland, www.idtools.eu

Opis

Izvedba:

iDuctor Power + W2300 je praktičan indukcijski alat sa snagom od 2300 W. To znači da se veći i teži željezni dijelovi strojeva mogu sigurno zagrijavati i odvajati bez otvorene vatre. Flexcoils dostupni u različitim duljinama.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu