Temperaturni skener HL Scan 014919

Artikl br.: 078326 014919
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 165 g
Područje evidentiranja temperature 0 °C - 300 °C
Tip baterije 9 V-Block
Broj sadržanih baterija 1
prikladno za HG 2320, HG 2120
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Temperaturni skener

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078326 014919
EAN / GTIN 4007841014919
Broj proizvođača 014919

Opis

Izvedba:

Temperaturni skener za prihvat podataka o temperaturi na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasrea. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Podešavanje u koracima od 10 °C.
HL Scan s LCD-zaslonom i 9 voltnom baterijom.

Opis:

Temperaturni scanner HL Scan kontrolira temperaturu izratka putem LED reflektora. Kod temperature koja je viša ili manja od dozvoljene, oglašava se akustični i optički signal.

Odgovara:

Za HL 1920 E, HL 2020 E kao i profesionalne uređaje HG 2120 E i HG 2320 E.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu