Temperaturni skener HG Scan PRO 007690

Artikl br.: 078325 007690
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Težina 85 g
    Područje evidentiranja temperature 0 °C - 300 °C
    prikladno za HG 2520
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Temperaturni skener

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 078325 007690
    EAN / GTIN 4007841007690
    Broj proizvođača 007690

    Opis

    Izvedba:

    Temperaturni skener za prihvat podataka o temperaturi na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasrea. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Podešavanje u koracima od 10 °C.
    HG Scan PRO s inteligentnom izmjenom podataka između temperaturog skenera i ventilatora vrućeg zraka. Opskrba strujom pomoću ventilatora vrućeg zraka.
    Potpuna kontrola temperature kod radova s izratcima osjetljivima na temperaturu. HG Scan PRO mjeri temperaturu na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasera. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Mjerenje temperature između 0 – 300 °C, podešenost u koracima od 10 °C.

    Odgovara:

    Fen za vrući zrak HG 2520 E.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu