Hidraulični akumulatorski alat za krimpanje, tip: M18HCCT

Artikl br.: 078254 M18HCCT
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezivanje s aplikacijama: OneKey

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Povezivanje s aplikacijama OneKey
oznaka proizvođača M18HCCT-201C
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
Kapacitet baterije 2 Ah
Snaga štancanja 53 kN
maks. presjek, bakar 300 mm2
maks. presjek, aluminij 150 mm2
Vrijeme krimpanja < 3 s
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Težina uključujući bateriju 3,7 kg
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078254 M18HCCT
Kopija
EAN / GTIN 4002395138821
Kopija
Broj proizvođača 4933451194
Kopija
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Kompaktan, hidraulični alat za krimpanje prikladan za obradu kabelskih stopica i vezica od 16 mm2 do 300 mm2.
  • FORCE LOGIC™ hidraulični 53 kN alat za prešanje s baterijom, izrađuje spojeve za manje od 3s.
  • Optimalna ravnoteža zahvaljujući provjerenom jednoručnom rukovanju.
  • In-Line dizajn i glava koja se može rotirati za 350° - idealna je za radove na teško dostupnim mjestima.
  • Kompatibilan s ONE KEY™. Moguć prijenos podataka pomoću Bluetootha za izvješća o uređajima.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatska prilagodba tlaka prešanja na spojnicu, osiguravanje optimalnog tlaka prešanja kod postupka prešanja i vizualni prikaz maksimalnog tlaka sa zelenim svjetlom.
  • Dugotrajna pouzdanost. Održavanje nakon 30000 uporaba.
  • Univerzalni prihvat za sve uobičajene U-umetke za prešanje.

Opseg isporuke:

Punjač M12-18C, transportni kovčeg.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu