{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18HKP-201CA | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Snaga štancanja | 60 kN | |
maksimalni promjer | 100 mm | |
maksimalna dubina izbijanja u čeliku | 3 mm | |
maksimalna dubina izbijanja u nehrđajućem čeliku | 2,5 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Probijač |
Broj artikla | 078252 M18HKP-SET | |
EAN / GTIN | 4002395138920 | |
Broj proizvođača | 4933451204 |