Radni stol za PS254L PSU1000

Artikl br.: 078240 PSU1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PSU1000
prikladno za 078229
Nosivi teret 180 kg
Težina 14 kg
Visina 850 mm
Vrsta proizvoda Nosači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Broj proizvođača 4935440850

Opis

Izvedba:

Visokovrijedni, izvlačivi radni stol.
  • Po visini podesivi oslonac za siguran položaj.
  • Ugodna radna visina od 0,85 m.
  • Lagana i stabilna konstrukcija, do 180 kg nosivog tereta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu