{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 8203E | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Kapacitet baterije | 5,5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan broj okretaja | 3.500 min-1 | |
⌀ lista pile | 203 mm | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 67 mm | |
maksimalna dubina reza 45 ° | 42 mm | |
Težina bez baterije | 5,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078235 8203E | |
EAN / GTIN | 4260052468050 | |
Manufacturer | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de |