{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Karton | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GCM 18V-216 DC | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
⌀ lista pile | 216 mm | |
⌀ rupe na listu pile | 30 mm | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 70 mm | |
maksimalna duljina reza 90° | 300 mm | |
maksimalna dubina reza 45 ° | 45 mm | |
maksimalni kut nagiba lijevo | 47 stupanj | |
maksimalni kut nagiba desno | 47 stupanj | |
maksimalni kut kosine lijevo | 52 stupanj | |
maksimalni kut kosine desno | 60 stupanj | |
Težina | 15,3 kg | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Pila | |
Nazivni napon | 18 V |
Broj artikla | 078232 GCM18216DC | |
EAN / GTIN | 4059952608402 | |
Broj proizvođača | 0601B47000 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |