{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | US1300XE | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.300 W | |
Duljina hoda | 30 mm | |
Broj okretaja | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Težina | 3,8 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 18,5 m/s2 | |
Posebnost | FIXTEC | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078225 US1300XE | |
EAN / GTIN | 4002395197675 | |
Broj proizvođača | 4935413235 |