{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | SSEP 18 L BL | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
Duljina hoda | 32 mm | |
Broj okretaja | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Težina | 3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 14,5 m/s2 | |
zamjena alata bez alata | Da | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN / GTIN | 4061792250253 |