{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18 FSZ | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Duljina hoda | 32 mm | |
Broj okretaja | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Težina | 8 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 9,9 m/s2 | |
Posebnost | FIXTEC, LED | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078220 M18FSZ | |
EAN / GTIN | 4058546344702 | |
Broj proizvođača | 4933478293 |