Akumulatorska sabljasta pila M18FHZ

Artikl br.: 078220 M18FHZ
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip HB 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvođača M18FHZ-502X
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
Duljina hoda 22 mm
Broj okretaja 0 min-1 - 3.000 min-1
Težina 2,6 kg
maksimalne vibracije prema EN 9,9 m/s2
Posebnost FIXTEC, LED
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Broj proizvođača 4933459885

Opis

Izvedba:

Milwaukee sabljasta baterijska pila za radove na teško dostupnim mjestima.
  • Elektronika za bezstupanjsku regulaciju broja okretaja te zaštita od preopterećenja.
  • Sustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile FIXTEC.
S učinkovitim motorom POWERSTATE™ bez četki.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ s digitalnom zaštitom od preopterećenja za veću učinkovitost.
  • REDLITHIUM-ION™ baterija s nadzorom pojedinačnih ćelija za dugački vijek trajanja.
  • 22 mm radna dužina i 3000 min-1 za maksimalnu kontrolu.
  • Nagibna stopica pile omogućuje optimalno podešavanje položaja rezanja.

Opseg isporuke:

Uključujući transportni kofer HD Box, 2× 18V baterije, brzi punjač i list pile.

Napomena:

Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.
Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu