Akumulatorska sabljasta pila M12CHZ2

Artikl br.: 078219 M12CHZ2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12CHZ-202X
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Duljina hoda 16 mm
Broj okretaja 0 min-1 - 3.000 min-1
Težina 1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN 6,5 m/s2
Posebnost FIXTEC, LED
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078219 M12CHZ2
EAN / GTIN 4002395006632
Broj proizvođača 4933447738

Opis

Izvedba:

Milwaukee Akumulatorska kompaktna sabljasta pila za radove na teško dostupnim mjestima.
  • Elektronika za bezstupanjsku regulaciju broja okretaja i zaštitu od preopterećenja.
  • FIXTECsustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile.
S učinkovitim motorom POWERSTATE™ bez četki.

Opseg isporuke:

Uključen transportni kovčeg / torba, 2 baterije, brzi punjač i list pile.

Napomena:

Listove sabljastih pila pronaći ćete od br. 588600.
Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073808 / 3809 / 3810 / 3811 / 3814 / 3815 / 3816 / 3829.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu