Akumulatorski rezač cijevi, tip: C12PC/0

Artikl br.: 078218 C12PC/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača C12PC-0
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 12 V
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 500 min-1
maksimalni ⌀ cijevi bakar 12 mm - 28 mm
Težina 1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Posebnost 5
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Rezač cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078218 C12PC/0
EAN / GTIN 4002395236374
Broj proizvođača 4933411920

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kompaktni rezač cijevi s nehrđajućom glavom za rezanje. Automatska prilagodba ⌀ cijevi. Brzi rezovi, npr. za Cu cijevi ⌀ 15 mm u manje od 3 sekunde. Ukupna širina 40 mm, minimalni razmak od zida 40 mm. Baterije i punjač nisu sadržani u opsegu isporuke.
Rezač cijevi za bakrene cijevi ⌀ 12 – 28 mm.

Napomena:

Baterije ćete naći pod br. 073814.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu