{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
oznaka proizvođača | GSA 12 V-14 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Duljina hoda | 14,5 mm | |
Broj okretaja | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Težina | 1,2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 12 m/s2 | |
Posebnost | SDS, LED | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla |
078215 GSA1214
Kopija |
|
EAN / GTIN |
3165140910651
Kopija |
|
Broj proizvođača |
060164L976
Kopija |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |