Ubodna pila, tip: STEP1200XE

Artikl br.: 078213 STEP1200XE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača STEP1200XE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 730 W
Broj okretaja 500 min-1 - 3.000 min-1
maksimalna debljina pile za čelik 10 mm
maksimalna debljina pile za drvo 135 mm
Podešavanje kosine da
Hod njihala 4x
Težina 2,4 kg
maksimalne vibracije prema EN 10,5 m/s2
Oblik konstrukcije Oblik štapa
Posebnost univerzalan
prikladni listovi ubodne pile 588400 − 588551
zamjena alata bez alata da, FIXTEC sustav
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078213 STEP1200XE
EAN / GTIN 4002395192762
Broj proizvođača 4935412878

Opis

Izvedba:

Robusne i višenamjenske ubodne pile s metalnim kućištem prijenosa i zaštitom od preopterećenja.
Sustav brzog stezanja FIXTEC za bezalatnu promjenu lista u nekoliko sekundi i uključiva poluga s podešavanjem s oscilacijskim pomakom za optimalan učinak rezanja i odvođenje odvojenih čestica pri smanjenom trošenju lista pile.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitu od strugotina.
Uključuje 2 x list pile, usisni adapter, klizni potplat, mrežni kabel od 4 m, transportni kovčeg.

Napomena:

Listove ubodne pile naći ćete pod art. 5888400 − 5888551.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu