Baterijska ubodna pila, tip: M18FBJS-5

Artikl br.: 078211 M18FBJS-5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18FBJS-502X
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
Broj okretaja 800 min-1 - 3.500 min-1
maksimalna debljina pile za čelik 10 mm
maksimalna debljina pile za drvo 100 mm
Podešavanje kosine da
Hod njihala peterostruko
Težina 2,8 kg
maksimalne vibracije prema EN 6,3 m/s2
Oblik konstrukcije Oblik štapa
Posebnost univerzalno primjenjivo
zamjena alata bez alata da, sustav FIXTEC
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078211 M18FBJS-5
EAN / GTIN 4058546227456
Broj proizvođača 4933464800

Opis

Izvedba:

Robusne i univerzalne ubodne pile s metalnim kućištem prijenosa i zaštitom od preopterećenja. Sklopka
za uključivanje i isključivanje kojom se rukuje objema rukama omogućava upotrebu u mnogim različitim položajima.
Sustav brzog stezanja FIXTEC za bezalatnu promjenu lista u nekoliko sekundi i uključiva poluga s podešavanjem s oscilacijskim pomakom za optimalan učinak rezanja i odvođenje odvojenih čestica pri smanjenom trošenju lista pile.
Baterijska ubodna pila, motor POWERSTATE™ bez četkica za veliku učinkovitost rezanja. Prekidač sa šest položaja brzine s laganim upuštanjem u rad. LED osvjetljenje radnog područja.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitu od odvojenih čestica.
Uklj. punjač, 2 × litij-ionske baterije 18V / 5 Ah, punjač, 1 × list pile, adapter za usisavanje prašine, poklopac za zaštitu od prašine, plastična klizna površina, HD boks.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073808073840.
Listove ubodne pile naći ćete pod art. 5888400 − 5888551.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu